{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | |
Nónio | 1/20 | |
Limite de erro | 0,07 mm | |
Comprimento do bico | 90 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
todas as peças | templado | |
Peso | 0,6 kg | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Pie de rey para taller |
Número do artigo | 412770 500 | |
EAN/GTIN | 4067263118954 | |
Número do fabricante | 412770 500 |