{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Roda de acionamento | sim | |
Comprimento do bico | 64 mm | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Ativação standby | sim | |
Valor de medição e ponto zero preservados após reativação a partir do modo standby | sim | |
Desativação automática | sim | |
Tempo de funcionamento | 12000 horas | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412760 300 | |
EAN/GTIN | 7630041148664 | |
Número do fabricante | 00530143 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro digital TESA-CAL IP67 300
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
226,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
658 peças em stock
214,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
385 peças em stock
202,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
todas as peças | temperado | temperado | temperado |
Comprimento do bico | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável |
Material | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |