{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | ⌀ 1,6 | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Ativação standby | sim | |
Valor de medição e ponto zero preservados após reativação a partir do modo standby | sim | |
Desativação automática | sim | |
Tempo de funcionamento | 12000 horas | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412759 150 | |
EAN/GTIN | 7630041148640 | |
Número do fabricante | 00530141 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro digital TESA-CAL IP67 com medidor de profundidade redondo 150
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
116,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
580 peças em stock
106,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada |
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Medidor de profundidade disponível | sim | sim |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |