Paquímetro digital com bicos de medição inclinados para fora 150

N.º do artigo: 412755 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 20,71 € /pçs.
  • 11,52 € /pçs.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz RS232C; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: MAHR Reference-Lock-System

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,03 mm
Interface Interfaz RS232C; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
Tipo de proteção IP IP 67
Modelo do bico de medição acodado hacia fuera
Comprimento do bico 40 mm
Proteção do valor de medição MAHR Reference-Lock-System
Tecnologia de medição digital
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
embalagem caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412755 150
EAN/GTIN 4059192002367
Número do fabricante 4103080

Descrição

Versão:

Mostrador LCD de alto contraste e legível. Sistema de medição indutivo, à prova de água. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta