30 EWRi Profundímetro digital 200 mm IP67, w.K.

N.º do artigo: 4126754KAL
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4126754KAL
EAN/GTIN 4059192058364
Número do fabricante 4126754KAL

Descrição

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Guías lapeadas
  • Superficies de medición de acero inoxidable, endurecidas
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Inmediatamente lista para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpia suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre de profundidad digital MarCal 30 EWRi Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 pulgadas
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Clase de protección IP: IP 67
Suministro: Batería, manual de instrucciones, maletín.

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Nombre del producto: Calibre de profundidad digital
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 30 EWRi
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 8″
  • Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión a en mm: 284 mm
  • Dimensión b en mm: 100 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta