{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,02 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,4 | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Comprimento do bico | 50 mm | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 9 mm | |
Método de medição do medidor | Método inductivo electromagnético | |
Tempo de funcionamento | 20000 h | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pila de botón | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412642 200 | |
EAN/GTIN | 4946368668048 | |
Número do fabricante | 500-162-30 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paquímetro digital com sistema AOS e saída de dados 200
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
209,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
997 peças em stock
108,78 €
96,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
187,50 €
157,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
246,90 €
219,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
151,93 €
131,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
297,02 €
242,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
embalagem | caja estable | Caja estable | Caja estable | Caja estable | caja estable | Caja estable |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Tipo de produto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desvio de medição E MPE | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |