XLstep B - Escal.tijera con peld. 2 x 4

N.º do artigo: 41264
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×4
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41264
EAN/GTIN 4003866412648
Número do fabricante 41264
Número L L90010 895

Descrição

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
Largueros de aluminio anodizado.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños tres veces remachados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Altura de trabajo 2.5 m
Altura vertical de la escalera 0.99 m
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.09 m
Material Aluminio
Medida base 0,92 m × 0,47 m
Nº de peldaños 2 × 4
Nº de peldaños 4
Peso 3.4 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta