{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,02 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,4 | |
Roda de acionamento | sim | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 9 mm | |
Método de medição do medidor | método indutivo eletromagnético | |
Tempo de funcionamento | 20000 h | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412639 150 | |
EAN/GTIN | 4946368667751 | |
Número do fabricante | 500-196-30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Paquímetro digital com sistema AOS e comutação mm / polegadas 150
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
128,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 026 peças em stock
86,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
337 peças em stock
101,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Leitura comutável | mm/polegada | mm/polegada | mm/polegada |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Medidor de profundidade disponível | sim | sim | sim |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital |
Tipo de produto | Paquímetro universal | Paquímetro universal | Paquímetro universal |