Paquímetro digital IP67 com saída de dados 150

N.º do artigo: 412628 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 11,52 € /pçs.
  • 20,71 € /pçs.
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,4
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade angular 3,7×1,4
Interface Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Desativação automática sim
Tempo de funcionamento 15000 h
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Paquímetro universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412628 150
EAN/GTIN 4946368693941
Número do fabricante 500-716-20

Descrição

Ejecución:

Paquímetro eletrónico com eletrónica absoluta e um ecrã grande e fácil de ler. Insensível à água, ao óleo e ao pó. Devido ao baixo consumo de energia, tem 18 000 h de utilização contínua com uma bateria (tamanho 300: 5000 h). O aparelho liga-se automaticamente quando operado e desliga-se automaticamente após cerca de 20 minutos quando não está a ser utilizado.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Partes opcionales:

Cabo de ligação (aparafusável) n.º 497085.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta