{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,02 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | ⌀ 1,9 | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Desativação automática | sim | |
Tempo de funcionamento | 15000 h | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412624 150 | |
EAN/GTIN | 4946368694030 | |
Número do fabricante | 500-709-20 |