{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,4 | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 64 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Valor de medição e ponto zero preservados após reativação a partir do modo standby | sim | |
Desativação automática | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo |
412623 300
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4946368727912
Copiar |
|
Número do fabricante |
500-708-20
Copiar |
|
Fabricante | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |