{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 475 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 200 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 40 mm | |
Comprimento em G | 19 | |
Largura em G | 8 | |
Dimensões interiores, comprimento | 466 mm | |
Dimensões interiores, largura | 176 mm | |
Dimensões interiores, altura | 29 mm | |
Tipo de produto | Caixa |
Número do artigo | 412474 MS300 | |
EAN/GTIN | 4062406698041 | |
Número do fabricante | 412474 MS300 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Caixa de plástico MS300
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
27,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
416 peças em stock
11,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
28,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
13,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dimensões exteriores, altura | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm |
Dimensões exteriores, comprimento | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm |
Dimensões interiores, largura | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm |
Largura em G | 8 | 5 | 7 | 5 |
Tipo de produto | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa |
Comprimento em G | 19 | 11 | 17 | 11 |