{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
medidor de profundidade | angular 3,6×1,7 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura (escala redonda) | 0,02 mm | |
Rotação do ponteiro | 2 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Paquímetro com relógio |
Número do artigo | 412416 150/02 | |
EAN/GTIN | 7630041105353 | |
Número do fabricante | 00510008 |