Paquímetro com relógio 150/01

N.º do artigo: 412405 150/01
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 11,52 € /pçs.
  • 20,71 € /pçs.
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • medidor de profundidade: angular 6,2×2,2
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
medidor de profundidade angular 6,2×2,2
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura (escala redonda) 0,01 mm
Rotação do ponteiro 1 mm
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
Comprimento do bico 40 mm
Tecnologia de medição analógico
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Tipo de produto Paquímetro com relógio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412405 150/01
EAN/GTIN 4946368688206
Número do fabricante 505-732

Descrição

Ejecución:

Escala cromada mate. Com proteção contra choques e cremalheira protegida. Relógio de precisão com mostrador giratório com parafuso de bloqueio.
Com roda de acionamento.
Leitura de 1 mm na calha, 1/100 mm na escala redonda.

Partes opcionales:

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Paquímetro com relógio  150/01

Paquímetro com relógio 150/01

sob pedido
Em stock
73 peças em stock
121,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
452 peças em stock
70,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura (escala redonda) 0,01 mm 0,01 mm
Faixa de medição 0 mm - 150 mm 0 mm - 150 mm
Norma ISO 13385 ISO 13385
Comprimento do bico 40 mm 40 mm
Material Aço inoxidável, INOX Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto Paquímetro com relógio Paquímetro com relógio
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm ±0,03 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta