Carro de mano - 2 ejes

N.º do artigo: 4122V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4122V
EAN/GTIN 4017976741222
Número do fabricante 4122V
Número L L90080 1255

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Barandilla de 180/250 mm de altura, superficie de carga y paneles de contrachapado impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras. Cumple con la norma europea EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 945
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Altura del área de carga (mm): 307
Longitud total (mm): 1204
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 1185
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta