Carro de mano - 2 ejes

N.º do artigo: 4122L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4122L
EAN/GTIN 4017976041223
Número do fabricante 4122L
Número L L90070 430

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Barandilla de 180/250 mm de altura, superficie de carga y paneles de contrachapado impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras. Cumple con la norma europea EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 945
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Altura del área de carga (mm): 312
Longitud total (mm): 1204
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 1185
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta