XLstep S - Escal.tijera peld. 5 peld.

N.º do artigo: 41225
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 5
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41225
EAN/GTIN 4003866412259
Número do fabricante 41225
Número L L90010 59

Descrição

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños tres veces remachados a los largueros.
Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm
Altura de la plataforma 1.24 m
Altura de trabajo 3.25 m
Altura vertical de la escalera 1.92 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.55 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.1 m
Material Aluminio
Medida base 1,08 m × 0,55 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 7.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta