XLstep S - Escal.tijera peld. 3 peld.

N.º do artigo: 41223
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 3
Material Aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41223
EAN/GTIN 4003866412235
Número do fabricante 41223
Número L L90010 801

Descrição

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Peldaños tres veces remachados a los largueros.
Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm
Altura de la plataforma 0.74 m
Altura de trabajo 2.75 m
Altura vertical de la escalera 1.42 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.49 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.56 m
Material Aluminio
Medida base 0,74 m × 0,49 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 3
Peso 6 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta