25 Eba Punta de medición ø10–40 mm para la medición de distancias entre agujeros

N.º do artigo: 4119011
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Verificador universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4119011
EAN/GTIN 4059192003302
Número do fabricante 4119011
Número L L40080 1781

Descrição

Ejecución:

  • Con eje de fijación cilíndrico para la fijación en soportes 844 Tma / 844 Tmi
  • De acero templado
  • El collar Ø D está rectificado con precisión a la medida, para mediciones absolutas el Ø D está ajustado como valor PRESET

Descripción:

  • 25 puntas de medición Eba para distancias de taladro, Ø 10-40 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Puntas de medición para distancias entre agujeros
  • Tipo de producto: 25 Eba
  • Aplicación: ; Para la medición sencilla y directa de distancias de taladro ;
  • Dimensión D: 40 mm
  • Dimensión d en mm: 9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta