Descripción:
Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Bisagra robusta de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.
Característica:
Altura de trabajo 3.65 m
Altura vertical de la escalera 2.33 m
Ancho exterior, parte inferior 0.59 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 2.46 m
Material Aluminio / PVC
Medida base 1,81 m × 0,6 m
Nº peldaños 2 × 8
Nº peldaños 8
Peso 14.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.