Megastep S - Escalera tijera 4 peldaños

N.º do artigo: 41146
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 4

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41146
EAN/GTIN 4003866411467
Número do fabricante 41146
Número L L90010 1099

Descrição

Descripción:

Resistencia de carga: 250 kg.
Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Largueros anodizados en negro y resistentes al desgaste.
Plataforma de aluminio extrusionado (250 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm
Altura de la plataforma 1.06 m
Altura de trabajo 3.1 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m
Carga max. 250 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 1.87 m
Medida base 0,93 m × 0,47 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 7.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta