Llave de trinquete SW.16 x 18 mm L.205 mm

N.º do artigo: 41131618
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41131618
EAN/GTIN 4018754022175
Número do fabricante 41131618
Número L L60010 90

Descrição

Descripción:

  • Con doble hexágono
  • recta
  • 22 dientes
  • cromado

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Longitud [mm): 205 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 196 g
  • Anchura entre planos [mm]: 16 x 18 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 16 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 18 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta