Llave de trinquete SW.7 x 8 mm L.109 mm

N.º do artigo: 41130708
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 41130708
EAN/GTIN 4018754022120
Número do fabricante 41130708
Número L L60010 202
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Con doble hexágono
  • recta
  • 22 dientes
  • cromado

Característica:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Longitud [mm): 109 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 55 g
  • Anchura entre planos [mm]: 7 x 8 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 7 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person