18 EWR Pinza vernier digital 1000 mm/40″ con filo de corte con calibración DAkkS

N.º do artigo: 4112716DKS
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
Faixa de medição 0 mm - 1.000 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4112716DKS
EAN/GTIN 4059192002961
Número do fabricante 4112716DKS

Descrição

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Superficies de medición redondeadas para dimensiones internas
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Inmediatamente lista para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpia suciedad en la corredera

Descripción:

Pie de rey de taller digital MarCal 18 EWR; Rango de medición: 0 - 1000 mm; Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm / 0.0005 inch; Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic; Grado de protección IP: IP 65; Volumen de suministro: Pila, Manual de instrucciones, Estuche

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Tipo de producto: 18 EWR
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 40″
  • Rango de medición: 0 - 1000 mm
  • Límite de error en pulgadas: .0025″
  • Dimensión a en mm: 1165 mm
  • Dimensión b en mm: 150 mm
  • Cota f en mm: 60 mm
  • Cota e en mm: 30 mm
  • Cota c en mm: 20 mm
  • Dimensión d en mm: 20 mm
  • Altura de dígitos: 12.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.06 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta