Contacto de medición para 18 EWR-V cilíndrico ø1,5×10 mm

N.º do artigo: 4112051
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4112051
EAN/GTIN 4059192063450
Número do fabricante 4112051
Número L L40080 2673

Descrição

Ejecución:

De acero endurecido

Descripción:

  • Inserto de medición de recambio: pasador cilíndrico Ø 1,5 mm x 10 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del producto: Plaquita de medición, rosca de fijación M2,5
  • Nombre del grupo de productos: MarCal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta