Llave de anillo especial

N.º do artigo: 41110013
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41110013
EAN/GTIN 4018754022106
Número do fabricante 41110013
Número L L60010 4155

Descrição

Descripción:

  • de un lado
  • Vástago en ángulo
  • 13 mm
  • Se utiliza para accionar los pernos de montaje de la bomba de inyección

Característica:

  • Altura mm (h): 8 mm
  • Peso: 67 g
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
  • Anchura mm (b): 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta