Llave de trinquete FastRatch SW.10 3/8 ″ L.133.3 mm

N.º do artigo: 41101010
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41101010
EAN/GTIN 4018754165056
Número do fabricante 41101010
Número L L60010 4559

Descrição

Descripción:

  • patentado
  • Especialmente adecuado para tuercas de unión
  • Los pernos/tuercas métricos y en pulgadas se pueden operar con una llave:
- 8 mm - 5/16”
  • - 10 mm - 3/8”
  • - 11 mm-7/16”
  • - 12 mm-15/32”
  • - 13 mm 1/2”
  • - 14 mm - 9/16”
  • - 16 mm-5/8”
  • - 17 mm - 21/32”
  • - 18 mm-11/16”
  • - 19 mm - 3/4”
    • ergonómico, diseño delgado
    • Fabricado en acero inoxidable templado
    • Modelo de utilidad federal alemán (DBGM)
  • Característica:

    • a: 4 mm
    • Aleación: Acero inoxidable
    • Longitud [mm): 133,3 mm
    • Peso: 70 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″
    • Anchura a través de planos [mm y pulgada]: 10 3/8
    • Anchura entre planos [mm]: 10 mm
    • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 3/8 ″
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 mm
    • Anchura mm (b): 20 mm

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta