Carro manual

N.º do artigo: 4108L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4108L
EAN/GTIN 4017976011851
Número do fabricante 4108L

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. La barra de tracción puede ser atornillada, el área de carga es de madera contrachapada impermeable. Con 4 paneles de contrachapado impermeable, 180/250 mm de altura. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 845
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Longitud total (mm): 1526
Ancho total (mm): 832
Altura total (mm): 801
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta