Carro manual

N.º do artigo: 4107L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4107L
EAN/GTIN 4017976011844
Número do fabricante 4107L
Número L L90070 433

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. La barra de tracción puede ser atornillada, el área de carga es de madera contrachapada impermeable. Con 4 paneles de contrachapado impermeable, 180/250 mm de altura. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 795
Ancho de la superficie útil (mm): 445
Longitud total (mm): 1476
Ancho total (mm): 691
Altura total (mm): 730
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta