16 EWRi-BA Digital Caliper 10-210 mm iwi w.c.

N.º do artigo: 4103384KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 10 mm - 210 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4103384KAL
EAN/GTIN 4059192057282
Número do fabricante 4103384KAL

Descrição

Descripción:

Pies de rey digitales especiales MarCal 16 EWRi-BA
Rango de medición: 10 - 210 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta