16 EWRi-VS Pie de rey digital 200 mm, varilla de profundidad cuadrada

N.º do artigo: 4103383
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Alimentação de energia con pilas
Faixa de medição 200 mm
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Pie de rey modelo especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4103383
EAN/GTIN 4059192057275
Número do fabricante 4103383
Número L L40080 1951

Descrição

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Inmediatamente listo para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital para aplicaciones especiales MarCal 16 EWRi-VS Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Clase de protección IP: IP 67
Suministro: Batería, manual de instrucciones, maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Función: mm/pulgada
  • Aplicación: Con pata de medición móvil para medir piezas escalonadas
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Medición de profundidad: angular
  • Nombre del producto: Calibre especial digital
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 16 EWRi-VS
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 8″
  • Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Límite de error en pulgadas: .0015″
  • Dimensión d en mm: 278 mm
  • Cota c en mm: 18 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 14 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error (mm): 0.04 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta