16 EWRi-AR Digital Caliper 200 mm/8″ iwi w.c.

N.º do artigo: 4103382KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4103382KAL
EAN/GTIN 4059192057268
Número do fabricante 4103382KAL

Descrição

Descripción:

Pies de rey digitales especiales MarCal 16 EWRi-AR
Rango de medición: 0 - 200 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta