16 EWR Dig.Caliper 150 mm/6″ rd.dep.rod th.wheel w.DC

N.º do artigo: 4103301DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4103301DKS
EAN/GTIN 4059192002435
Número do fabricante 4103301DKS

Descrição

Descripción:

Pie de rey digital MarCal 16 EWR
Rango de medición: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Varilla de profundidad: redondo
Interfaz de datos: sin
Rueda de fricción: true
Grado de protección IP: IP 67

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta