16 ER (M17) Pie de rey 300 mm con rueda de fricción, sin salida de datos

N.º do artigo: 4103208
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4103208
EAN/GTIN 4059192058357
Número do fabricante 4103208
Número L L40080 2339

Descrição

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Inmediatamente listo para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital MarCal 16 ER Rango de medición: 0 - 300 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Medición de profundidad:
  • Interfaz de datos: ninguna
  • Rueda de fricción: verdadera
  • Protección IP: ninguna

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rueda de fricción: verdadero
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: ON/OFF
  • Interfaz de datos: Sin
  • Medición de profundidad: Sin
  • Función: mm/pulgada
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Nombre del producto: Calibre digital
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 16 ER
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 300 mm
  • Rango de medición: 0 - 12″
  • Límite de error en pulgadas: .0015″
  • Dimensión d en mm: 388 mm
  • Dimensión b en mm: 64 mm
  • Cota c en mm: 19 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 14 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta