MC-I Cable de conexión de datos USB incluido el software

N.º do artigo: 4102782
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
Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4102782
EAN/GTIN 4059192002060
Número do fabricante 4102782
Número L L40110 38

Descrição

Ejecución:

  • Para conectar el equipo de medición a un PC
  • Transferencia de datos a MarCom o mediante interfaz COM virtual a otras aplicaciones

Descripción:

  • Cable adaptador CM-I (para interruptor de pedal a través de MarCom): Jack Ø3,5mm/USB (0,1 m)

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Interfaces de hardware: USB A
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
  • Tipo de producto: MC-I
  • Nombre del grupo de productos: MarConnect
  • Interfaces de hardware: Toma de corriente
  • Categorías de accesorios (eShop): Cable de datos
  • Nombre del producto: Cable adaptador (para interruptor de pedal a través de MarCom): Jack Ø3,5mm/USB
  • Para el dispositivo de medición: (cable adaptador jack Ø 3,5 mm/USB para) Interruptor de pedal 16 ESf
  • Longitud del cable: 0.1 m

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta