{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,02 mm | |
Divisão | 1/50 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | plano | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Comprimento do bico | 64 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 410251 300 | |
EAN/GTIN | 4059192001605 | |
Número do fabricante | 4100652 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Paquímetro Nónio 1/50, Faixa de medição: 300mm
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
256,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
117,96 €
101,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
420 peças em stock
180,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Divisão | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
embalagem | Estojo | Estuche | Estuche |
Material | Aço inoxidável, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | ± 0,08 mm | ± 0,05 mm |