{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 410250 150 | |
EAN/GTIN | 4059192001506 | |
Número do fabricante | 4100400 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Paquímetro 150
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
36,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 082 peças em stock
31,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 259 peças em stock
24,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
56,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Leitura comutável | mm/polegada | mm/polegada | mm/polegada | mm/polegada |
todas as peças | temperado | temperado | temperado | temperado |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Divisão | 1/128 polegada | 1/128 polegada | 1/128 polegada | 1/128 polegada |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 |
Tipo de produto | Paquímetro universal | Paquímetro universal | Paquímetro universal | Paquímetro universal |