{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,02 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Divisão | 1/50 mm | |
Divisão | 1/1000 polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | ⌀ 1,6 | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Tabela de roscas | Tabela de paquímetros | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 410205 150 | |
EAN/GTIN | 4045197202949 | |
Número do fabricante | 410205 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro Nónio 1/50 com medidor de profundidade redondo 150
sob pedido
Em stock
1 116 peças em stock
25,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 116 peças em stock
31,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,02 mm | 0,02 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Comprimento do bico | 40 mm | 40 mm |
Divisão | 1/50 mm | 1/50 mm |
Material | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Tipo de produto | Paquímetro universal | Paquímetro universal |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm |