Carro manual

N.º do artigo: 4101V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4101V
EAN/GTIN 4017976741017
Número do fabricante 4101V
Número L L90070 188

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. Con volquete rojo extraíble de plástico (90 litros de capacidad). Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 632
Ancho de la superficie útil (mm): 332
Longitud total (mm): 1401
Ancho total (mm): 581
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta