Comfortstep L - Escalera fija 8 peld.

N.º do artigo: 41014
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 8
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de pared

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41014
EAN/GTIN 4003866410149
Número do fabricante 41014
Número L L90010 680

Descrição

Descripción:

Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Tramo superior con tacos de apoyo para mayor seguridad.
También disponible como escalera de estantería.
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Peldaños atornillados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Escalera de imagen - p.ej. para oficinas, tiendas de diseño, exposiciones, etc.

Característica:

Altura de trabajo 3.25 m
Ancho exterior 380 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.4 m
Material Aluminio
Nº de peldaños 8
Peso 5.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta