{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sí | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Bloqueio | Tornillo de sujeción superior | |
Comprimento do bico | 50 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | Estuche | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 410100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197598585 | |
Número do fabricante | 410100 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Paquímetro 200
sob pedido
Em stock
278 peças em stock
75,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
551 peças em stock
54,16 €
46,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
75,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | templado | templado | templado |
Bloqueio | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior | Tornillo de sujeción superior |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico |
Desvio de medição E MPE | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,03 mm |