1/2″ Extractor de pernos (inch) 9/16″

N.º do artigo: 4100A 9/16
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4100A 9/16
EAN/GTIN 4991644090068
Número do fabricante 4100A 9/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 27 mm
D1: 34 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Volteador de pernos
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta