1/2″ Extractor de pernos (inch) 1/2″

N.º do artigo: 4100A 1/2
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4100A 1/2
EAN/GTIN 4991644090051
Número do fabricante 4100A 1/2
Número L L60050 8370

Descrição

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 28 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Volteador de pernos
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta