16 FN Pie de rey 200 mm, nonio 1/128 pulgadas/0,05 mm

N.º do artigo: 4100401
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
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4100401
EAN/GTIN 4059192001513
Número do fabricante 4100401
Número L L40080 517

Descrição

Ejecución:

  • Nonio y escala para lectura sin deslumbramiento, cromado mate
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Superficies de medición de acero inoxidable, endurecidas
  • Cuchillas de medición para medición interior
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidables
  • Dispositivo de medición escalonado
  • Guías elevadas para proteger la escala

Descripción:

16 FN Calibre con indicador de escala
  • Tornillo de fijación en la parte superior Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Valor nonius mm: 0,05 mm / 1/128″
Valor nonius mm: 0,05 mm / 1/128″Entrega: Mesa de roscar, maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Calibre con indicador de escala
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Medición de profundidad: angular
  • Tipo de producto: 16 FN
  • Valor del nonio en pulgadas: 1/128″
  • Rango de medición: 0 - 8″
  • Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Límite de error en pulgadas: .002″
  • Dimensión d en mm: 290 mm
  • Dimensión b en mm: 50 mm
  • Cota c en mm: 19 mm
  • Cota e en mm: 17 mm
  • Dimensión a en mm: 14 mm
  • Cota f en mm: 3.8 mm
  • Límite de error (mm): 0.05 mm
  • Valor vernier mm: 0.05 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta