Llaves acodadas para tornillos Torx® puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

N.º do artigo: 410.5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 410.5
EAN/GTIN 7610733030842
Número do fabricante PB 410.5
Número L L60060 1036

Descrição

Descripción:

  • Llaves acodadas
  • Para tornillos Torx®
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 2.5 mm
  • Longitud interior del mango: 48 mm
  • Longitud interior del pasador: 14 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.6 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta