LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 18MM

N.º do artigo: 41.18
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41.18
EAN/GTIN 3148511013656
Número do fabricante 41.18
Número L L60130 5206

Descrição

Descrição:

  • Llave anular con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 18
  • A x B1 [mm]: 40,0 x 27,0
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • Al [mm]: 22,0
  • L [mm]: 224
  • [g]: 195

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta