Chaqueta de artesano XXXL

N.º do artigo: 409513709933XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 409513709933XXXL
EAN/GTIN 7330509534724
Número do fabricante 409513709933XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²
Material fluorescente en 85% poliéster y 15% algodón

Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa y cierre de botón
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos para bolígrafo
Bolsillos interiores forrados

Forro
Sin forro

Detalles
Cuello alto
Paneles en High Vis, para mayor visibilidad

Funcionalidad
Mangas precurvadas

Acabado
Termino de manga ajustable con botones a presión
Bajo ajustable con botón

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa con botones

Reflejo
Reflectores en hombros, mangas y borde inferior de la espalda

Descripción:

  • Chaqueta sin forro con detalles reflectantes recortados y paneles de alta visibilidad para aumentar la visibilidad
  • La chaqueta cuenta con codos precurvados, panel trasero con fuelle y un dobladillo ajustable para una comodidad de trabajo óptima

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta