Carro manual

N.º do artigo: 4092L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4092L
EAN/GTIN 4017976340920
Número do fabricante 4092L

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 835
Ancho de la superficie útil (mm): 458
Longitud total (mm): 1524
Ancho total (mm): 682
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta