Carro manual

N.º do artigo: 4091L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 4091L
EAN/GTIN 4017976340913
Número do fabricante 4091L
Número L L90070 423

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 690
Ancho de la superficie útil (mm): 356
Longitud total (mm): 1381
Ancho total (mm): 596
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta