Chaqueta Multinorm Mujer High Vis Amarillo/Azul Marino XXXL

N.º do artigo: 409115143389XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 409115143389XXXL
EAN/GTIN 7330509843031
Número do fabricante 409115143389XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con botones a presión

Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos delanteros con solapa y botón a presión

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes ignífugas cosidas con doble costura

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta

Detalles
Cuello alto con cremallera cubierta
Etiquetas de certificación externas

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Descripción:

  • Chaqueta multiforme con corte femenino, confeccionada con material duradero y diseñada para ser visible desde todos los lados
  • Más corta en la parte delantera para una máxima libertad de movimiento, y un dobladillo trasero ampliado para mayor protección
  • La chaqueta cuenta con bolsillos en el pecho a ambos lados, y cuenta con detalles inteligentes como un bolsillo interior con bolsillo interior para el teléfono, y tejido oscuro en las zonas expuestas a la suciedad
  • Probada para lavandería industrial
  • Protege contra salpicaduras de productos químicos líquidos
  • Certificada según EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta